16X55 サラCAP(NBI 大阪魂 12858627 16X55 サラCAP(NBI 大阪魂 12858627

サラCAP(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)55 注文コード12858627 品番16X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)55 寸法t(mm)4.8 寸法S(mm)10.175 寸法K(mm)8.8 呼び径dM16 寸法dk(mm)33.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする