スコッチティント DC000 型板・すりガラス用フィルム 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(20m) 注文コード12858730 品番069451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。

用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1180 質量(kg)13 長さ(m)20
注意
※個人宅は配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする