曜日別特売
3X15 スズコバHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12859221

 

3X15 スズコバHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12859221
3X15 スズコバHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12859221

スズコバHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(33個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(33個)注文コード12859221品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄 1.2/2欄 2寸法e(mm)1.733寸法s(mm)1.58ねじの呼びM3寸法dz(mm)1.4寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする