10X25 ステンCAP P=2(NBIP=2(NBI 大阪魂 12859379 10X25 ステンCAP P=2(NBIP=2(NBI 大阪魂 12859379

ステンCAP P=2(NBIP=2(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 長さ(mm)25 注文コード12859379 品番10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)5 寸法D(mm)17.5 寸法s(mm)8 寸法k(mm)10 寸法(幅b×厚さt)(mm)3.7×2.5 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM10 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする