10X15 10.9GT-L CAP 大阪魂 12859580 10X15 10.9GT-L CAP 大阪魂 12859580

10.9GT-L CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)15 注文コード12859580 品番10X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 寸法X(mm)3 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)40 寸法U(mm)6.6 寸法t2(mm)2.5 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする