12X35 10.9GT-L CAP 大阪魂 12859641 12X35 10.9GT-L CAP 大阪魂 12859641

10.9GT-L CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)35 注文コード12859641 品番12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法X(mm)3.5 寸法D2(mm)26 寸法l(mm)45 寸法U(mm)7.7 寸法t2(mm)3 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする