4X20 10.9GT-L CAP 大阪魂 12859677 4X20 10.9GT-L CAP 大阪魂 12859677

10.9GT-L CAP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 長さ(mm)20 注文コード12859677 品番4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法X(mm)1.4 寸法D2(mm)9 寸法l(mm)25 寸法U(mm)2.9 寸法t2(mm)0.9 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする