大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
10.9GT-L CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
長さ(mm)
15
注文コード
12859738
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法X(mm)
2
寸法D2(mm)
14
寸法l(mm)
30
寸法U(mm)
4.2
寸法t2(mm)
1.4
ねじの呼びd
M6