4X10 10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12859790 4X10 10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12859790

10.9CAP P=4(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(46個) 長さ(mm)10 注文コード12859790 品番4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 寸法d(mm)7 寸法a(mm)4.4 寸法t(mm)1 寸法T(mm)2 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D×T1)8×0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする