5X12 10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12859851 5X12 10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12859851

10.9CAP P=4(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(31個) 長さ(mm)12 注文コード12859851 品番5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 ピッチ(mm)0.8 寸法d(mm)8.5 寸法a(mm)5.4 寸法t(mm)1.3 寸法T(mm)2.5 寸法s(mm)4 寸法k(mm)5 寸法dk(mm)8.5 ねじの呼びM5 平座金(D×T1)10×0.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする