8X30 10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12859966 8X30 10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12859966

10.9CAP P=4(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 長さ(mm)30 注文コード12859966 品番8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.25 寸法d(mm)14.5 寸法a(mm)8.4 寸法t(mm)2 寸法T(mm)4 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法dk(mm)13 ねじの呼びM8 平座金(D×T1)16×1.2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする