※寸法図
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
12.9ローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
35
注文コード
12860045
品番
16X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,198
販売価格(税別)
¥
1,089
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
5.5
寸法b(mm)
38
寸法s(mm)
12
寸法d2(mm)
24
寸法h(mm)
6
寸法k(mm)
9
呼び径d1
M16