1/2-20X2" CAP(UNF(アンブラコ 大阪魂 12860456 1/2-20X2" CAP(UNF(アンブラコ 大阪魂 12860456

CAP(UNF(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)12.7 注文コード12860456 品番1/2-20X2"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,106
販売価格(税別)
1,005
この商品は寸法k・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF 1/2-20 寸法d(mm)約12.7 寸法t(mm)6.223 寸法k(mm)12.7 寸法dk(mm)19.05 寸法ds(mm)12.7 穴径(inch)六角レンチ 3/8 長さ(inch)2"
注意
※商品詳細・属性をお確かめの上、ご購入をお願いします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする