※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4-28X2" CAP(UNF(アンブラコ 大阪魂 12860490 1/4-28X2" CAP(UNF(アンブラコ 大阪魂 12860490

CAP(UNF(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 寸法k(mm)6.35 注文コード12860490 品番1/4-28X2"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF 1/4-28 寸法d(mm)約6.3 寸法t(mm)3.048 ねじの種類半ねじ(約25.4mm) 寸法k(mm)6.35 寸法dk(mm)9.525 寸法ds(mm)6.35 穴径(inch)六角レンチ 3/16 長さ(inch)2"
注意
※商品詳細・属性をお確かめの上、ご購入をお願いします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする