3/8-24X1/2 CAP(UNF(アンブラコ 大阪魂 12860535 3/8-24X1/2 CAP(UNF(アンブラコ 大阪魂 12860535

CAP(UNF(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 寸法k(mm)9.525 注文コード12860535 品番3/8-24X1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径-山数/1インチあたり)UNF 3/8-24 寸法d(mm)約9.5 寸法t(mm)4.622 寸法k(mm)9.525 寸法dk(mm)14.274 寸法ds(mm)9.525 穴径(inch)六角レンチ 5/16 長さ(inch)1/2
注意
※商品詳細・属性をお確かめの上、ご購入をお願いします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする