大阪魂
HS(ニッサン(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1個
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(70個)
1袋(68個)
1袋(65個)
ねじの呼びd
M12
M12
M16
M20
M4
M5
長さ(mm)
8
25
30
35
40
45
50
8
100
12
15
16
32
90
4
ピッチP(mm)
1.75
1.75
2
2.5
0.7
0.8
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
12860639
品番
12X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
1欄 4.8/2欄 8
寸法s(mm)
6.14
ピッチP(mm)
1.75
寸法dp(mm)
8.5
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M12