スマートパンチャー13 ダクトチャンネル、レースウェイ専用穴あけ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12860647 品番D-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

一つのダイス(刃)で、ステンレス・鉄の両方の穴あけが可能。抜きカスが本体内部に収納され、床面に散らばらないのでまとめて処理ができ、お掃除の手間が省け作業効率がアップします。約200回分の抜きカスが収納可能です。

用途SUS/鉄 一発穴あけ など 付属品ダイス 全長(mm)680 質量(kg)5 径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする