ACE(エース)
SUSフレックス手すり用パーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
SUS304
仕様
関節コーナー(ジョイント付き)
注文コード
12860744
品番
34型間接コーナー
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
SUSフレックス手すり34型用パーツです。
室外、室内用としてご使用いただけます。
仕様
関節コーナー(ジョイント付き)
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ34×150×150
質量(g)
640
備考
140°~220°出隅入隅兼用
仕上
ヘアーライン
注意
※施工時に使用する接着剤・塗料など(仕上げ材及び下地材に使用する合板類)については、低ホルムアルデヒドのものか含まないものをお選びください。
※原則として、各コーナーのジョイント部にブラケットを設置してください。