曜日別特売
5X4 HS(ニッサン(ヒラサキ 大阪魂 12860770

 

5X4 HS(ニッサン(ヒラサキ 大阪魂 12860770
5X4 HS(ニッサン(ヒラサキ 大阪魂 12860770

HS(ニッサン(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(65個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)4
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(65個)注文コード12860770品番5X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4寸法t(mm)1欄 2/2欄 3寸法s(mm)2.58ピッチP(mm)0.8寸法dp(mm)3.5寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする