10X20 ステンCAP P=3(HSKP=3(HSK 大阪魂 12861181 10X20 ステンCAP P=3(HSKP=3(HSK 大阪魂 12861181

ステンCAP P=3(HSKP=3(HSK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 長さ(mm)20 注文コード12861181 品番10X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)5以上 寸法s(mm)8 寸法d1(mm)18.4 寸法k(mm)10 ねじの呼びM10 寸法dk(Φmm)16 平座金(D1×T)Φ22×1.6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする