※寸法図

ステンCAP(ヒダリ(オキツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)8 寸法k(mm)3 注文コード12861409 品番3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法kなど20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 呼び径M3 寸法t(mm)1.3 寸法s(mm)2.58 寸法k(mm)3 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)5.68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする