大阪魂
HSギザUNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(3個)
1袋(4個)
1個
1袋(2個)
長さ(inch)
3/4
1/4
1/8
3/16
5/8
3/4
1/2
3/8
寸法t(mm)
5.33
2.67
1.91
5.33
3.56
寸法A(mm)
12.7
4.83
2.84
3.18
3.51
4.17
12.7
6.35
9.53
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12862057
品番
1/2-13X3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥761
販売価格(税別)
¥
692
バスケットに入れる
呼び径(mm)
12.7
寸法A(mm)
12.7
寸法t(mm)
5.33
寸法C(mm)
7.39
呼称
1/2
呼び径(inch)
0.5
ねじ山
UNC並目 13/UNF細目 20
長さ(inch)
3/4
寸法W(inch)
1/4