曜日別特売
3/8-16X1/4 HSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12862118

 

3/8-16X1/4 HSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12862118
3/8-16X1/4 HSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12862118

HSギザUNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
長さ(inch)1/4
寸法t(mm)3.56
寸法A(mm)9.53
内容量1個注文コード12862118品番3/8-16X1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径(mm)9.53寸法A(mm)9.53寸法t(mm)3.56寸法C(mm)5.38呼称3/8呼び径(inch)0.375ねじ山UNC並目 16/UNF細目 24長さ(inch)1/4寸法W(inch)3/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする