大阪魂
HSギザUNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1個
1袋(2個)
長さ(inch)
3/8
1/4
1/8
3/16
5/8
3/4
1/2
3/8
寸法t(mm)
3.56
2.67
1.91
5.33
3.56
寸法A(mm)
9.53
4.83
2.84
3.18
3.51
4.17
12.7
6.35
9.53
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12862136
品番
3/8-16X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径(mm)
9.53
寸法A(mm)
9.53
寸法t(mm)
3.56
寸法C(mm)
5.38
呼称
3/8
呼び径(inch)
0.375
ねじ山
UNC並目 16/UNF細目 24
長さ(inch)
3/8
寸法W(inch)
3/16