3X4 クロームHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12862599 3X4 クロームHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12862599

クロームHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(75個) 注文コード 12862599 品番 3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 寸法t(mm)1欄(l寸3以下のとき) 1.2/2欄 2 寸法e(mm)1.733 寸法s(mm)1.58 ピッチP(mm)0.5 寸法dp(mm)2 寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする