19.0sq.ソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12862808 品番 B6-17W
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。
ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。

用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 寸法(mm)17 全長(mm)46 質量(g)160 寸法H(mm)12 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)33 寸法l(mm)25 穴角12角 差込角(sq.)19
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※ボルト、ナットが完全に隠れるまで差し込んで使用してください。
※メッキされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする