KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット/ソケットレンチ付属品
KTCの ソケットアダプター
19.0sq.ソケットアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12863648
品番
BA64
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケットアダプター
モノタロウ
¥
659
¥
725
税込
用途
建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
材質
鉄
質量(g)
154
差込角(sq.)
凹19.0→凸12.7
注意
※アダプタの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。力の入れすぎに注意してください。※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※メッキされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。