19.0sq.エクステンションバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12863666 品番 BE6-100
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。
ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。

用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 材質 全長(mm)100 質量(g)416 差込角(sq.)19
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※2本以上接続して使用しないでください。
※メッキされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12863684
2023-12-27
用途:
機械整備
教育・研究機関

KTCの製品ですので,全く問題なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする