25.4sq.エクステンションバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12863736 品番 BE8-400
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。
ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。

用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。 材質 全長(mm)400 質量(g)1300 差込角(sq.)25.4
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※2本以上接続して使用しないでください。
※メッキされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする