CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自動車用冬季向け用品
CAPTAIN STAGの スノーブラシ
アルミ折りたたみ式スノーブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12863770
品番
UX-1232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
積もった雪を除去する便利なアイテム。ハンドルは軽くて丈夫なアルミニウム製。凍結した氷の除去に便利なスクレーパー付。ブラシ部の角度を5段階に変えられます。長さ調節可能。
材質
柄:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、ブラシ:毛部=ポリ塩化ビニル、樹脂部=ポリプロピレン、ヘラ:ABS樹脂
幅(mm)
260
寸法(mm)
260×130×長さ770〜1260
色
グリーン
質量(g)
約400
伸縮サイズ(mm)
770〜1260