高圧ロール釘打機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12863806 品番NV75HRA (N)
参考基準価格(税別)¥133,400 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用

用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等 付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 仕様パワー切替機構ない 質量(kg)2.4 使用空気圧力(MPa)1.18〜2.26 使用釘(mm)(針金連結釘)45〜75 長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132 保証期間2年 打込速度(秒)3本 空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時) 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
注意
※ご使用には高圧エアコンプレッサと高圧エアホースが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする