ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12863840 品番 50A
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

球形(玉形)

呼び径(A)50 呼び径(B)2 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:7/縮み:10 使用温度範囲(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa)1 用途空調用 材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム 形状伸縮継手 質量(kg)2.2 材質(本体)ゴム(SBR+NR) 呼び径50 規格10KF 最高温度(℃)70 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)45 使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)FCD 面間寸法(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏角(許容変位量)(°)10
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする