呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:7/縮み:10
使用温度範囲(℃)-10〜70
最高使用圧力(MPa)1
用途空調用
材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム
形状伸縮継手
質量(kg)2.8
材質(本体)ゴム(SBR+NR)
呼び径65
規格10KF
最高温度(℃)70
最高圧力(MPa)1
寸法d(Φmm)60
使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)FCD
面間寸法(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)10
偏角(許容変位量)(°)10