呼び径(A)250
呼び径(B)10
伸縮量(許容変位量)(mm)伸び20・縮み40
使用温度範囲(℃)-10〜70
最高使用圧力(MPa)1
用途空調用
材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
形状フランジ
質量(kg)21
材質(本体)ゴム(SBR+NR)
種類伸縮管継手
寸法L(mm)325
規格10KF
最高温度(℃)70
使用温度(℃)-10〜70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
最高圧力(MPa)1
寸法d(Φmm)245
使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)FCD
面間寸法(mm)325
材質(ゴム)内面:SBR+NR、外面:CR
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)30
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)-
偏角(許容変位量)(°)20
偏角(取付時寸法許容値)(°)-
伸長(許容変位量)(mm)20
圧縮(許容変位量)(mm)40
伸長(取付時寸法許容値)(mm)-
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)-