呼び径(A)125
呼び径(B)5
伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:10
使用温度範囲(℃)-20〜70
最高使用圧力(MPa)1
用途水槽・タンク用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2
形状伸縮継手
質量(kg)15
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
呼び径125
規格10KF
構造C
最高温度(℃)70
最高圧力(MPa)1
寸法d(Φmm)125
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
面間寸法(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)70
偏角(許容変位量)(°)15
表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき