ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12864120 品番 250A
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

円筒・筒形

呼び径(A)250 呼び径(B)10 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:10 使用温度範囲(℃)-20〜70 最高使用圧力(MPa)1 用途水槽・タンク用 材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2 形状伸縮継手 質量(kg)33 材質(本体)ゴム(EPDM/SK10) 呼び径250 規格10KF 構造C 最高温度(℃)70 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)250 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)40 偏角(許容変位量)(°)5 表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする