呼び径(A)15
伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:5/縮み:10
使用温度範囲(℃)70
最高使用圧力(MPa)1
用途給水・飲料水用
材質(口金・金具)FCD
形状伸縮継手
質量(kg)1.6
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
呼び径15
寸法H(mm)41(S角:八角)
最高温度(℃)70
寸法D(Φmm)68
寸法l(mm)30
接続方法ねじ込み型
最高圧力(MPa)1
寸法d(Φmm)25
面間寸法(mm)140
寸法h(Φmm)11
寸法Rc(mm)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)10
偏角(許容変位量)(°)15
寸法OD(mm)Φ93
寸法PCD(mm)70