32A ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス-S TOZEN(トーゼン) 12864296

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1台注文コード12864296品番32A
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

球形(玉形)

用途
給水・飲料水用
呼び径(A)32伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:20使用温度範囲(℃)70最高使用圧力(MPa)1材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手質量(kg)2.9材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)呼び径32寸法H(mm)50(S角:十角)最高温度(℃)70寸法D(Φmm)90寸法l(mm)35接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1寸法d(Φmm)40面間寸法(mm)150寸法h(Φmm)13.5寸法Rc(mm)1-1/4RoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)15寸法OD(mm)Φ121寸法PCD(mm)95
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする