呼び径(A)40
伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:20
使用温度範囲(℃)70
最高使用圧力(MPa)1
用途給水・飲料水用
材質(口金・金具)FCD
形状伸縮継手
質量(kg)3
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
呼び径40
寸法H(mm)56(S角:十角)
最高温度(℃)70
寸法D(Φmm)90
寸法l(mm)35
接続方法ねじ込み型
最高圧力(MPa)1
寸法d(Φmm)40
面間寸法(mm)150
寸法h(Φmm)13.5
寸法Rc(mm)2-1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)20
偏角(許容変位量)(°)15
寸法OD(mm)Φ121
寸法PCD(mm)95