呼び径(A)300
呼び径(B)12
伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:20
使用温度範囲(℃)-20〜80
最高使用圧力(MPa)2
用途給水・飲料水用
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維
形状伸縮継手
質量(kg)57
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
呼び径300
規格20KF
最高温度(℃)80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2(20.4)
最高圧力(MPa)2
寸法d(Φmm)300
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K
材質(フランジ)SS400
面間寸法(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)20
偏角(許容変位量)(°)10
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき