呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
使用温度範囲(℃)-20〜60
最高使用圧力(MPa)1
用途給水・飲料水用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400
質量(kg)3.2
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
タイプA
種類ゴム製フレキシブル継手
呼び径32
規格10KF
最高温度(℃)60
接続方式フランジ
最高圧力(MPa)1
寸法d(Φmm)40
使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
面間寸法(mm)120×140
RoHS指令(10物質対応)対応
偏角(許容変位量)(°)15
許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき