ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12864418 品番 100A
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

エルボ型

呼び径(A)100 呼び径(B)4 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)1 用途給水・飲料水用 材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400 質量(kg)9.2 材質(本体)ゴム(EPDM/SK10) タイプB 種類ゴム製フレキシブル継手 呼び径100 規格10KF 最高温度(℃)60 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)100 使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)160×190 RoHS指令(10物質対応)対応 偏角(許容変位量)(°)15 許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15 表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする