吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ボルト径M10(W3/8) 寸法A(mm)24 許容荷重(N)〜49(5kgf) 注文コード12864628 品番PTH-05WR
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は適合ボルト径・寸法A・許容荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

防振対策

用途配管・ダクト・天吊り機器 形状吊り型 寸法L(mm)110 寸法A(mm)24 表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート 寸法B(mm)38 寸法d1(Φmm)15.5 寸法d2(Φmm)11 許容荷重(N)〜49(5kgf) 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成ゴム 適合ボルト径M10(W3/8) RoHS指令(10物質対応)対応 ハンガータイプコ型 静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])5.4(0.55) 材質(ハンガー)SS400
関連資料:参考図(0.06MB)
注意
※屋内仕様品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする