曜日別特売
1/4-20X3/4 ステンHS(UNC(ヒラサキ 大阪魂 12864735

 

1/4-20X3/4 ステンHS(UNC(ヒラサキ 大阪魂 12864735
1/4-20X3/4 ステンHS(UNC(ヒラサキ 大阪魂 12864735

ステンHS(UNC(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(inch)3/4注文コード12864735品番1/4-20X3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径(inch)1/4寸法T(inch)0.125長さ(inch)3/4寸法J(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする