TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 足場周辺機器
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
TOZEN(トーゼン)の 防振ゴム
吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
許容荷重(N)
196〜294(20〜30kgf)
注文コード
12864795
品番
CSH-030
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
防振対策
ばね定数(N/mm)
22.55(2.30kgf/mm)
許容荷重(N)
196〜294(20〜30kgf)
識別色
テープ:緑
用途
空調・天吊り機器
材質
ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR
形状
吊り型
材質(本体)
コイルスプリング:高鋼線(SWC)
表面処理
ハンガーめっき:光沢クロメート
塗装
コイルスプリング:黒色電着塗装
適合ボルト径
M10(W3/8)、M12(W1/2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ハンガー)
SS400
関連資料:
参考図(0MB)
カタログ資料(0.45MB)
参考図(0.07MB)
取扱説明書:
(0.17MB)
注意
※軽量機器専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません