曜日別特売
5/16X5/8 ステンHS(UNC(ヒラサキ 大阪魂 12864796

 

5/16X5/8 ステンHS(UNC(ヒラサキ 大阪魂 12864796
5/16X5/8 ステンHS(UNC(ヒラサキ 大阪魂 12864796

ステンHS(UNC(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(inch)5/8注文コード12864796品番5/16X5/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,008
販売価格(税別)
1,825
呼び径(inch)5/16寸法T(inch)0.156長さ(inch)5/8寸法J(inch)5/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする