大阪魂
ユニクロHS(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(2個)
1袋(27個)
1袋(17個)
ねじの呼びd
M16
M10
M12
M16
M20
M24
M5
長さ(mm)
10
100
90
10
12
130
16
80
45
20
25
30
35
40
50
18
ピッチ(mm)
2
1.5
1.75
2
2.5
3
0.8
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12865207
品番
16X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥849
販売価格(税別)
¥
772
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
6.4
寸法s(mm)
8
ねじの呼びd
M16