大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ユニクロ サラCAP(ニッサン(JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
寸法k(mm)
7.44
注文コード
12865399
品番
12X65X36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
4.3
寸法r(mm)
0.6
寸法F(mm)
0.45
寸法S(mm)
8.175
寸法e(mm)
9.149
寸法b(mm)
36
寸法k(mm)
7.44
寸法da(mm)
13.5
寸法w(mm)
1.8
寸法dk(mm)
26.88
ねじピッチp(mm)
1.75
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12