20X70 ユニクロ サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12865530 20X70 ユニクロ サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12865530

ユニクロ サラCAP(ニッサン(JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)70 寸法k(mm)10.16 注文コード12865530 品番20X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥976
販売価格(税別)
887
この商品は長さ・寸法k・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)70 寸法t(mm)5.6 寸法r(mm)0.8 寸法F(mm)0.75 寸法S(mm)12.212 寸法e(mm)13.716 寸法b(mm)52 寸法k(mm)10.16 寸法da(mm)22 寸法w(mm)2.2 寸法dk(mm)40.32 ねじピッチp(mm)2.5 寸法ds(mm)20 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする