大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
3カ-WWA-SP(P=3(アンスコWA-SP(P=3(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(33個)
注文コード
12865785
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
ばね座金:7
寸法e(mm)
3.443
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4
寸法(幅b×厚さt)(mm)
ばね座金:1.4×1.0
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
10×0.8mm